曜日別特売
03-0140K チタン 寸切り 両面取り M3 大阪魂 15289953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン 寸切り 両面取り M3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)140
140
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
内容量1本注文コード15289953品番03-0140K
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。

用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM3材質チタンピッチ0.5全長(mm)140仕様両平先
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
48:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする