曜日別特売
12-0120K チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂 15292123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン 寸切り 両面取り M12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)120
120
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
内容量1本注文コード15292123品番12-0120K
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。
耐久性が高く寿命が長い。

用途
一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
全長(mm)120仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする