※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
SUS310S 寸切り 両面取り M10
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
120
120
120
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15293024
品番
10-0120S
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
310S
ピッチ
1.5
全長(mm)
120
仕様
両平先