※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
SUS310S 寸切り 両面取り M16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
95
95
95
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15293557
品番
16-0095S
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
310S
ピッチ
2
全長(mm)
95
仕様
両平先