日立産機システム
ホイスト用塗料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(400mL×6本)
注文コード
15344859
品番
900006
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
ダークグレー
適合
ホイスト用補修用純正塗料 マンセルNO.2.5B2.5/1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
720mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
SDS(0.07MB)