センコー
ガルデン スリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
15345909
品番
27569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バラの花を上品な色彩と高級感のある釉彩織りに。滑らかな質感と程よい光沢感のあるスェード素材を合わせた、クラシック&エレガントなスリッパ。
材質
甲:綿、中板:ポリエステル
色
ワインレッド
サイズ(cm)
約23.5~25
靴タイプ
スリッパ
注意
※お洗濯不可のスリッパです