1009466 タイヤ収納カバー アイメディア 15346496

1009466 タイヤ収納カバー アイメディア 15346496
1009466 タイヤ収納カバー アイメディア 15346496
1009466 タイヤ収納カバー アイメディア 15346496

タイヤ収納カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15346496品番1009466
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SUV用タイヤ4本収納可能。UVカット率90%以上。紫外線による劣化を防止します。日よけ、ホコリよけ、スタッドレスタイヤの保管に。

材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン規格SUV用収納本数(本)4本直径×高さ(cm)約80×100(紐含まず)適合タイヤサイズ参考:235/60R18、225/65R17、215/70R16など適合寸法(mm)タイヤ幅235以下、外径770以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: タイヤ保管に

外に保管する為、簡単便利なものが良かった。
あとは、耐久性がどうか

対象商品 : 15346496
2024-05-08
用途: タイヤ保管カバー
有限会社稲垣設備建設業・工事業

強く引っ張ると継ぎ目が切れてしまいました。強度が足りないです。
 紫外線による劣化が気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする