仕様調光器:不可質量(kg)2.7取付クイックA高さ(mm)124種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)30スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)599材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3材質(枠)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)3190調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~6畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄