OL291590R シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347230

 

OL291590R シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347230
OL291590R シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347230

シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適用畳数~6畳
消費電力(W)30
内容量1台注文コード15347230品番OL291590R
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。
マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。
サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。

仕様調光器:不可材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)質量(kg)1.9取付クイックA高さ(mm)127種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)30スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)600ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31リモコン演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)3340調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~6畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする