OL251260R1 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347388

 

OL251260R1 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347388
OL251260R1 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347388

シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15347388品番OL251260R1
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

上質ながらシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。

仕様調光器:不可質量(kg)2.3取付クイックA高さ(mm)129種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)636材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120材質(枠)木材(エボニーブラウン色)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50リモコングリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5880調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする