ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
プラグ
フレンジ
プラグ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15348070
品番
OP252660BR
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
霜柱の繊細な表情に似た輝き。
自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。
霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。
細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
取付
レール取付専用
タイプ
プラグ
全高(mm)
689~1289
仕様
調光器:不可
種別
コード収納フレンジ付
材質
グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
151
種類
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
123
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
464
調光率(%)
連続調光100-5・調色
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843