曜日別特売
OP252948NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348517

 

OP252948NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348517
OP252948NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348517

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイププラグ
材質セード:アクリル(透明・模様入)
セード:アクリル(透明・模様入)
セード:アクリル(スモークグレー色・模様入)
セード:アクリル(セピア色・模様入)
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード15348517品番OP252948NR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。
高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。
ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード

仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・模様入)質量(kg)0.8取付レール取付専用高さ(mm)139材質(本体)鋼(クロームメッキ)タイププラグ種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)477~1277色温度(K)5000グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)527調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする