仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(セピア色・模様入)質量(kg)0.8取付レール取付専用高さ(mm)139材質(本体)鋼(黒色)タイププラグ種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)477~1277色温度(K)5000グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)381調光の可否不可