ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
15348754
品番
OP252844LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光の雫が滴り落ちるように散りばめられた、クリスタルガラスのきらめき。
シンプルな意匠に宿した至極の輝きが、空間をラグジュアリーに彩ります。
仕様
調光器:別売
種別
コード収納フレンジ付
材質
飾:クリスタルガラス
幅(mm)
118
質量(kg)
0.9
取付
直付専用/引掛シーリング
高さ(mm)
290
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
タイプ
フレンジ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
全高(mm)
599~1399
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
673
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15348754
OP252844LR
15348736
OP252844BR
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
37,980
税込
¥41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)