ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
15351150
品番
OB255354WR
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。
木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
□125
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
0.5
材質(本体)
木材(チェリー色)
タイプ
上下部フレアカットルーバー付
種類
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
3500
グローブ種別
脱着:グローブ引掛式
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
159
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843