OL291591R シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15351990

 

OL291591R シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15351990
OL291591R シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15351990

シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
適用畳数~12畳
消費電力(W)44
内容量1台注文コード15351990品番OL291591R
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。
日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。

仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)115.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45リモコン演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5100調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする