OL291280BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15352349

 

OL291280BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15352349
OL291280BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15352349

シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15352349品番OL291280BR
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

昔ながらの趣ある佇まいを宿したやわらかいあかり。
その懐かしさが空間を温かく照らします。

仕様調光器:不可質量(kg)1.1高さ(mm)184材質(本体)鋼(黒色)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)209材質(カバー)ガラス(乳白ケシ・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)427調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする