ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
仕様
絶縁台(別売):PF226B、ランプ:別売
注文コード
15353408
品番
OG254280P2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。
細い取付面は様々な場所に取付可能です。
仕様
絶縁台(別売):PF226B、ランプ:別売
幅(mm)
90
寸法(mm)
出:115
質量(kg)
0.7
取付
下向き取付専用
高さ(mm)
135
材質(本体)
アルミダイカスト(マットウォームシルバー色)
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造
防雨型
センサー
別売センサー取付可能
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843