ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト 本体
シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。
細い取付面は様々な場所に取付可能です。
幅(mm)
90
寸法(mm)
出:115
質量(kg)
0.7
取付
下向き取付専用
高さ(mm)
135
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造
防雨型
センサー
別売センサー取付可能
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15353390
OG254278P2
アルミダイカスト(黒色)
¥
13,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353399
OG254279P2
アルミダイカスト(マットシルバー色色)
¥
13,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15353408
OG254280P2
アルミダイカスト(マットウォームシルバー色)
¥
13,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843