OG264059NR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353426

 

OG264059NR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353426
OG264059NR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353426

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色仕様絶縁台(別売):PF220W、調光器:不可注文コード15353426品番OG264059NR
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。
洗練されたエクステリアと調和します。

仕様絶縁台(別売):PF220W、調光器:不可質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)73材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)5000グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明・白色)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)21.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)109傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする