仕様絶縁台(別売):PF220W、調光器:不可質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)73材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)3500グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)260傾斜天井取付角度(°)可能:90迄