曜日別特売
OS047053 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356847

 

OS047053 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356847
OS047053 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356847

スポットライト 本体

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
タイプフレンジタイプ
ブラック
質量(kg)0.4
内容量1台注文コード15356847品番OS047053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

シンプル・イズ・ベスト。
多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。

仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)104質量(kg)0.4ブラック材質(本体)タイプフレンジタイプ種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 照明器具交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

おしゃれなスポットライトの交換用として購入しました。梱包もしっかりしていたし交換時には重宝させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする