OS256100 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356926

 

OS256100 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356926
OS256100 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356926

スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイププラグタイプ
ブラック
内容量1台注文コード15356926品番OS256100
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。
ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。

仕様調光器:不可、ランプ:別売長さ(mm)193質量(kg)0.8ブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグタイプ種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)首振角度(°)90幅(Φmm)121ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする