仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)42首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3600調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光