ODELIC(オーデリック)
スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
フレンジタイプ
フレンジタイプ
プラグタイプ
色
ブラック
オフホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15357389
品番
OS231512
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)
168
質量(kg)
0.8
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
タイプ
フレンジタイプ
種類
器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)
180
幅(Φmm)
121
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
ビーム球150W相当
回転角度(°)
350
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
傾斜天井取付角度(°)
可能:90迄
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843