曜日別特売
OA253433 ペンダント用吊具 ODELIC(オーデリック) 15360654

 

OA253433 ペンダント用吊具 ODELIC(オーデリック) 15360654
OA253433 ペンダント用吊具 ODELIC(オーデリック) 15360654

ペンダント用吊具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台タイプ電源線なし種類端部用注文コード15360654品番OA253433
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様SOLID LINE SLIM吊ワイヤー質量(kg)0.3取付ボルト取付専用高さ(mm)本体組合せ時吊り高(天井から本体下まで):385~1582材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ電源線なし種類端部用埋込穴(Φmm)75取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)3~25
注意
※断熱施工不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする