仕様自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付質量(kg)0.5色ブラック取付埋込型材質(本体)鋼タイプ低天井・小空間用(~3m)種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)0.9構造M形/浅型色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)74電池交換:FK705幅(Φmm)120ランプの種類LED光源色昼白色皮相電力(VA)(100V/200V/242V)2/4/5明るさハロゲン9W相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)74取付可能天井厚(mm)9~25