仕様自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付質量(kg)0.7色ホワイト取付埋込型材質(本体)鋼タイプ低天井用(~3m)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)1構造M形/浅型色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)80電池交換:FK706幅(Φmm)170ランプの種類LED光源色昼白色皮相電力(VA)(100V)38387明るさハロゲン13W相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)3~25