OR036314K1 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック) 15362246

 

OR036314K1 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック) 15362246
OR036314K1 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック) 15362246

非常用照明器具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)100消費電力(W)1仕様自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付注文コード15362246品番OR036314K1
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様自己点検機能付/電池内蔵形(専用形)・常時点灯、非常時のみ点灯・点検スイッチ付質量(kg)0.5ブラック取付埋込型材質(本体)タイプ低天井用(~3m)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)1構造SB形/浅型色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)74電池交換:FK706幅(Φmm)120ランプの種類LED光源色昼白色皮相電力(VA)(100V)2明るさハロゲン13W相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)74取付可能天井厚(mm)9~25
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする