ODELIC(オーデリック)
テープライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
15368056
品番
TL0777E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
480
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーなフレキシブルテープライト
仕様
電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売
種別
電源線・エンドキャップ付
長さ(mm)
7794
幅(mm)
19
取付
屋内取付専用
高さ(mm)
12
材質(本体)
樹脂(透明)
タイプ
トップビュータイプ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
24
消費電力(W)
65.4
色温度(K)
3000
使用周囲温度(℃)
-20~40
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(24V)66
グリーン購入法
適合
モジュール(mm)
7770
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
6220
調光率(%)
連続調光100-5・PWM
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です
※固定具(別売)は必ず必要です
※屋内取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15368056
TL0777E
00711789
TF0777E
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
63,980
税込
¥70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)