- 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ 15376578

 

- 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ 15376578
- 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ 15376578
- 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ 15376578
- 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ 15376578
- 面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き モノタロウ 15376578
モノタロウ

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
形状A面(フック)
内容量1巻(25m)注文コード15376578品番-
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。
粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。
箱入りタイプで保管に便利です。

用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに材質ナイロン形状A面(フック)厚さ(mm)約2テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ゴム系粘着剤
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※粘着面を剥がす際に、対象物によっては表面を剥がす恐れがありますので予め注意願います。
※重量物の固定には向いておりません。
※10度以下の低温環境下や、50℃以上の高温環境下では粘着力が低下しますのでご注意ください。

商品説明動画

【面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き 】産業用部品・部材などの固定に .
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 式典

特に問題なくいつも使用しています。しっかりとしていて安心感があります。

2025-01-21
用途: 窓の遮熱シート貼り(脱着可能仕様)

接着力が強くて良い。今後、脱着を繰り返した後を確認したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする