曜日別特売
FAJ1-111B 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業) 15377926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAJ1-111B 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業) 15377926
FAJ1-111B 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業) 15377926
FAJ1-111B 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業) 15377926
FAJ1-111B 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業) 15377926
FAJ1-111B 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット DAIKEN(旧:大建工業) 15377926

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 背面棚柱セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラック
長さ(mm)600
内容量1セット(2本)注文コード15377926品番FAJ1-111B
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

付属品エンドキャップ×4、取付ビス長さ(mm)600幅(mm)8厚さ(mm)11ブラック基材スチール穴ピッチ(mm)19
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする