FAJ4-12 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カット不可) DAIKEN(旧:大建工業) 15378267

 

FAJ4-12 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カット不可) DAIKEN(旧:大建工業) 15378267
FAJ4-12 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カット不可) DAIKEN(旧:大建工業) 15378267
FAJ4-12 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カット不可) DAIKEN(旧:大建工業) 15378267
FAJ4-12 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カット不可) DAIKEN(旧:大建工業) 15378267
FAJ4-12 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カット不可) DAIKEN(旧:大建工業) 15378267

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カット不可)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1式耐荷重(kg)15注文コード15378267品番FAJ4-12
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
傘や子ども用レインコートなどを掛けるのに便利です。

シルバー耐荷重(kg)15寸法(mm×Φ)600×25
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※ブラケットは同梱されておりません。別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする