曜日別特売
VP75-700L ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75 クボタ(Kubota) 15385575

ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)700アイボリー注文コード15385575品番VP75-700L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質硬質ポリ塩化ビニル長さ(mm)700形状片側テーパーネジパイプ質量(kg)1.56アイボリータイプVP管呼び径(A)75外径(mm)89ねじ部25~50mm
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする