曜日別特売
KMT-LY マスキングテープ Stationery Masking Tape 紀寺商事 15386466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ Stationery Masking Tape

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード15386466品番KMT-LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「サクラクレパス」「フエキくん」「キャンパスノート」など文具メーカー各社のロングヒット商品や「ココアシガレット」「ミニサワー」などオリオン株式会社のヒット商品をマスキングテープにしました。 カモ井加工紙製です。
ロングヒットの文房具がマスキングテープに。幅15mmの10m巻き。

材質和紙幅(mm)15寸法(mm)Φ50×151巻長さ(m)10色(柄)サクラクレパス クレヨン柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 可愛い

本当に粘着力が弱く、10mとたっぷりあるので、使い切るまで粘着力がもつのか不安です。でも、可愛いので許せます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする