対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5
【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR
仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Luxセット内容本体:F820-R、保護パネル:PMK-830(ホワイト)材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)コネクタ形状D-Sub9Pin メス光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースRS-232C接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100