曜日別特売

アブソリュート式変位センサ 検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード15389634品番SA-S532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,000
材質ゴムベローズ:NBR質量(g)約150測定範囲(mm)32方式コンデンサアース測定力(N)2.97以下指示精度(μm)3以下保護等級IP67相当最小読取値0.5μm使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式ケーブル別売 オプション応答速度4Hz(機械的)耐衝撃(m/s2)1960(200G)耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間直径(mm)セラミック球:3.175
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする