曜日別特売
YB-12N ワールドバンドYB-12ナチュラル 司化成 15392294

ワールドバンドYB-12ナチュラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(2巻)注文コード15392294品番YB-12N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「ワールドバンド」は長年培ったメーカーの技術・ノウハウにより、海外生産された高品質の「梱包用PPバンド」です。
きわめて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
安定した品質で自動梱包機適正に優れています。

用途
※個人宅配送不可商品です。
幅(mm)12ナチュラル長さ(m)3000破断伸度(%)20引張強度(N)1300RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする