曜日別特売
4993896303460 常若神具セット 神棚の里 15392660

常若神具セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
セット内容おまつり用紙 小・神具セット 中・毛ばたき・雲紙
おまつり用紙 小・神具セット 中・毛ばたき・雲紙
おまつり用紙 中・神具セット 中・毛ばたき・雲紙
内容量1セット注文コード15392660品番4993896303460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

新年に歳神様をお迎えするにあたってお取替したいお品をセットにしました。

セット内容おまつり用紙 小・神具セット 中・毛ばたき・雲紙サイズ寸法神具セット中:皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)毛ばたき:10×10×38寸法(幅W×高さH)(cm)雲紙:15×17寸法(幅W×奥行D)(cm)お祀り用紙小:44.8×29.5

商品説明動画

はじめての神棚 -神棚のまつり方- 神棚の里
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする