商品レビューを投稿する内容量1本ボール半径R(mm)0.25全長(mm)42注文コード15393125品番EPDBEH2005F-5-TH3
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥6,268販売価格(税別)
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。
焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。