付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他質量(kg)約3外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間3年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成ミドルクラス1TB x 2拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1