CS1825DC (NN) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 15395566

CS1825DC (NN) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 15395566
CS1825DC (NN) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 15395566

18V コードレスチェンソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード15395566品番CS1825DC (NN)
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
注意
※本商品に電池・充電器は付属しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする