曜日別特売
DSVPWOM-CAGZS-045 オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定> ダイヤトレンド 15399206

オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>

商品レビューを投稿する
取扱停止中
長さ(m)45
内容量1本注文コード15399206品番DSVPWOM-CAGZS-045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥689,040
販売価格(税別)
626,400

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min  ; 11kW、15kW
仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)45接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)28.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする