曜日別特売
DSVPWOM-CAKAS-008-E オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当> ダイヤトレンド 15399294

オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)8
内容量1本注文コード15399294品番DSVPWOM-CAKAS-008-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,923
販売価格(税別)
19,930

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W
【200V】
3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W
仕様相当品形名:R88A-CAKA※※※SR形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子長さ(m)8接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする