曜日別特売
DSVPWOM-CAGBB-030-E オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当> ダイヤトレンド 15400798

オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)30
内容量1本注文コード15400798品番DSVPWOM-CAGBB-030-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥154,044
販売価格(税別)
140,040

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW
2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW
1000r/min  ; 900W
仕様相当品形名:R88A-CAGB030BR形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子長さ(m)30接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする