曜日別特売
DSVPWOM-CAGEB-015 オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当> ダイヤトレンド 15401489

オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)15
内容量1本注文コード15401489品番DSVPWOM-CAGEB-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min  ; 6kW
仕様相当品形名:R88A-CAGE015B形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子長さ(m)15接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする