用途対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 2kW、3kW
2000r/min  ; 2kW、3kW
1000r/min  ; 2kW
【400V】
3000r/min  ; 3kW
2000r/min  ; 3kW
1000r/min  ; 2kW、3kW
仕様相当品形名:R88A-CA1E010SF形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし長さ(m)10接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ