DSVPWOM-CA1AB-020-E オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当> ダイヤトレンド 15404560

オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1本注文コード15404560品番DSVPWOM-CA1AB-020-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,630
販売価格(税別)
23,300

オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズブレーキケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 100W、200W、400W
【200V】
3000r/min  ; 100W、200W、400W、750W
仕様相当品形名:R88A-CA1A020BF形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子長さ(m)20接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする