曜日別特売
WS44甲プロ内蔵型 甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 シモン 15411736

WS44甲プロ内蔵型 甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 シモン 15411736
WS44甲プロ内蔵型 甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 シモン 15411736
WS44甲プロ内蔵型 甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 シモン 15411736

甲プロテクター付安全靴 半長靴 WS44甲プロ内蔵型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード15411736品番WS44甲プロ内蔵型
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格
甲プロテクタ内蔵型
耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。

サイズ(cm)24材質(甲被)牛革(型押しソフト)先芯樹脂標準質量(g)1260(26.0cm/両足)靴底SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする