フジクラ・ダイヤケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
注文コード
15413109
品番
0.8D-QEV・CW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません
はんだごての熱で溶ける心配はありません
PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質
PVC
最大使用電圧(V)
0.3
絶縁体外径(mm)
0.8
仕上外径(Φmm)
2
特性インピーダンス(Ω)
50
関連資料:
(0.75MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表